Verzonkenkopplaatschroeven met kruisgleuf met pin
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkopplaatschroeven met kruisgleuf met pin
51594
51594.055.019
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
SECURITY Verzonken plaatschroef met kruisgleuf met pin DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X19MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk(max.)
11.1
k (max.)
3.4
L (mm)
19
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7982 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51594.055.019
EAN
8715492299000
UBB
950352553487
UNSPSC
31161507