Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
56320
56320.100.001
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
DIN 433-1 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10
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
6.6
Kleur
Wit
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
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
M10
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Afmetingen
d1
10.5
d2
18
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
433-1
ISO
7092
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
56320.100.001
EAN
8715492862181
UBB
950356240552
UNSPSC
31161807