text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M18™ LED area lamp


Artikelnummer 3W543583
Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met bewegingssensor Nee
Met dimmer Nee
Richtbaar Nee
Met schakelaar Nee
Met lichtsensor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur behuizing Overig
Spanningstype DC
Met bewegingssensor Nee
Met dimmer Nee
Richtbaar Nee
Met schakelaar Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met reflector Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Nom. spanning (V) 18 - 18
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lampkoppen beweegbaar Ja
Met aparte leeslamp Nee
Kleurtemperatuur (K) 4000 - 4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 1500
Met IFTTT ondersteuning Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG2
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DALI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Niet dimbaar Ja
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1800
HS- en goederencode
Type LED Area Light

Artikelnummers

Artikelnummer 3W543583
EAN 4002395380534
UBB 500513657378
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4932430392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.