Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
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
Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
24904
24904.040.010
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
Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M4X10
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
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
10 mm
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
d2
8
h
0.8
k
2.8
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Artikelnummers
Artikelnummer
24904.040.010
EAN
8715492645807
UBB
951353177177
UNSPSC
31161504