text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/16-24X4.1/2

  1. Artikel nummer U07040.031.0450
  2. EAN 8717077363878
  3. UBB 500620971886
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De mechanische eigenschappen komen overeen met sterkteklasse 12.9 vlgs DIN ISO 898-1. Overige eigenschappen vlgs. ASTM A574. Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 5/16
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (inch) 4.1/2
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
TPI 24
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • ft = voldraad
ASME ≈B18.3 (1960)
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 24
LT (min.) 1.12
J 1/4
H 0.312
A 0,469