text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 3/8-24X1 Inch ft

  1. Artikel nummer U07040.037.0100
  2. EAN 8717077363953
  3. UBB 500620972611
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De mechanische eigenschappen komen overeen met sterkteklasse 12.9 vlgs DIN ISO 898-1. Overige eigenschappen vlgs. ASTM A574. Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 3/8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (inch) 1 Inch
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
TPI 24
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
ASME ≈B18.3 (1960)
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 24
A 0,562
H 0.375
LT (min.) 1.25
J 5/16