text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank #0-80X3/16 ft

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter NO.0
Lengte 3/16 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad

Afmetingen

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT(min.) 0.5
Gangen per Inch 80

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07040.006.0018
EAN 8717077362574
UBB 500620958859
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.