text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 1.3/8-6X11 Inch

  1. Artikel nummer U07000.137.1100
  2. EAN 8717077360761
  3. UBB 500620938729
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Remarks
  • De mechanische eigenschappen komen overeen met sterkteklasse 12.9 vlgs. DIN ISO 898-1. Overige eigenschappen vlgs. ASTM A574.
  • Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 1.3/8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (inch) 11 Inch
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
TPI 6
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
ASME ≈B18.3 (1960)
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 2,062
LT (min.) 3.44
Gangen per Inch 6
H 1.375
J 1