text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-13X1 Inch ft

  1. Artikel nummer U51050.050.0100
  2. EAN 8717077390393
  3. UBB 500621300549
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De mechanische eigenschappen komen overeen met sterkteklasse 12.9 vlgs. DIN ISO 898-1. Overige eigenschappen vlgs. ASTM A574.
  • Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 1/2
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (inch) 1 Inch
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
TPI 13
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
ASME ≈B18.3 (1960)
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0,750
H 0.5
LT (min.) 1.5
J 3/8
Gangen per Inch 13