text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-13X1.3/4

  1. Artikel nummer U51050.050.0175
  2. EAN 8717077390423
  3. UBB 500621300887
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1/2
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (inch) 1.3/4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
TPI 13
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

LT (min.) 1.5
Gangen per Inch 13
J 3/8
A 0,750
H 0.5