text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X25

  1. Artikel nummer 07021.120.025
  2. EAN 8717077280892
  3. UBB 500647928778
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) 25
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

k (max.) 12
dk (max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
P 1.75
s 10
b 36