text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Rechts Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X35

  1. Artikel nummer 07021.100.035
  2. EAN 8717077280786
  3. UBB 500647927606
  4. UNSPSC 31161605

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) 35
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Specificaties

P 1.50
k (max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
b 32
dk (max.) 16
s 8