text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Chicago Pneumatic Impulsmoeraanzetters 8941077730

  1. Artikel nummer 8941077730CHPN
  2. UBB 500619530354
  3. UNSPSC 27112713
  4. Fabrikant artikel nr 8941077730

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Comfort voor de gebruiker door minder lawaai en compactheid; Krachtige motor en slijtvast slagmechanisme; Ideaal voor werk aan vering, rondselmoeren, het verwijderen van trekplaten en demontagewerkzaamheden aan motoren.

1" pistoolmodel slagmoersleutel Twin hammer slagmechanisme Hoog vermogen: 1.200 ft-lbs (1.627 Nm) Met één hand bedienbaar Gecombineerde vermogensregelaar met vooruit/ achteruit-regeling

Luchtaansluiting (inch) 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8
Aansluiting 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4
Lucht verbruik 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec , 14.2 l/sec
Draaimoment 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm , 1627 Nm
Type nr. CP7773
RPM (toeren per minuut) 6300