text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad S 1226 CHF lengte 300 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 8+10 2,


Reciprozaagblad S 1226 CHF Heavy for Metal. Materiaal: BIM. Gepatenteerd 2x2 Tooth Geometry. Toepassingsgebieden: Voor dikke metalen platen (van 4-12 mm dikte). Dikwandige gesloten en open profielen en buizen (kleiner dan 250 mm dikte). Snelle. Precieze hoeknauwkeurige snedes. Inhoud van de verkoopverpakking: 5 stuks.

Artikelnummer B4956.657.406
Totale lengte 300
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 300
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.657.406
EAN 3165140451932
UBB 500511961657
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608657406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.