My Favorites
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
Ringen
Veerringen
51468
51468.080.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Borgveerring type S Roestvast verenstaal A2 (1.4310) M8
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Type nr.
S
Gewicht per stuk (g)
0.512
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Type nr.
S
Gewicht per stuk (g)
0.512
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode
7318210098
Afmetingen
d1(H14)
8.4
d2(h14)
13
h (max.)
1.4
s
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51468.080.001
EAN
8715494039000
UBB
500500968796
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie