text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Bonded seal Staal / NBR Elektrolytisch verzinkt 16,7X24X1,5MM

  1. Artikel nummer 38793.191.150
  2. EAN 8715494166492
  3. UBB 500511612193
  4. UNSPSC 31161818

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
d1 16.7
d2 24
Diameter (mm) 16.7
s 1.5
Materiaalsoort Staal / NBR
Buitendiameter 24
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Dikte 1.5 mm
Remarks
  • Specifieke kenmerken afdichtsluitringen:
  • Zijn o.a. toepasbaar voor het afdichten van schroef-, pijp- en draadverbindingen,slangaansluitingen etc.
  • Dichtingslip is vervaardigd uit NBR (nitrilrubber) en is bestand tegen minerale olie, water, gas en een groot aantal andere media.
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties