text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 A Roestvaststaal (RVS) A2 M2X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.26
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
f ≈ 0.5
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Normeringen

ISO ≈2010
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2371
DIN 964

Artikelnummers

Artikelnummer 51210.020.010
EAN 8715492274571
UBB 950353536226
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.