Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26240
26240.055.038
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
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Staal Vernikkeld ST5,5X38MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
38 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
38
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Artikelnummers
Artikelnummer
26240.055.038
EAN
8715492654038
UBB
950352077941
UNSPSC
31161507