Machineschroeven
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
Machineschroeven
24210
24210.079.076
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
Bolkopschroef met zaaggleuf, BSW BS 450 Staal Blank 5/16X3 Inch
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
3 Inch
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
18
Info
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
Bij lengtes (L) langer dan 2 inch kan er sprake zijn van gedeeltelijke draad, min. draadlengte is 1.3/4 inch.
Afmetingen
A (max.)
0.547
B (max.)
0.219
H
0.061
J (min.)
0.12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
450
Artikelnummers
Artikelnummer
24210.079.076
EAN
8715492625915
UBB
950353101195
UNSPSC
31161504