text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.25
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 4
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 8
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normeringen

NF ≈E25-128
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.020.008
EAN 8715494096638
UBB 500571517357
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.