text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.1/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter NO.8
Lengte 1.1/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Gangen per Inch 32
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
No. kruisgleuf 2

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51122.016.0125
EAN 8717077793958
UBB 500625005870
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.