07028
07028.060.060
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
Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Zinc flake Cr(VI) vrij - ISO 10683 480h NSS, met smeermiddel 10.9 M6X60
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
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
M6
Lengte
60 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
60
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07028.060.060
EAN
8717077299405
UBB
500650849440
UNSPSC
31162400