My Favorites
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkop plaatschroeven Metrisch met pin
51574
51574.050.040
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
SECURITY Verzonken kop schroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 50 M5X40
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
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
40 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
10
k (max.)
2.95
L (mm)
40
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51574.050.040
EAN
8715494626019
UBB
500634322365
UNSPSC
31161504