Verzonkenkop plaatschroeven met pin
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkop plaatschroeven met pin
51573
51573.048.038
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
SECURITY Verzonken kop plaatschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X38MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
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
38 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk(max.)
9.5
k (max.)
3.15
L (mm)
38
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51573.048.038
EAN
8715494625661
UBB
500634318819
UNSPSC
31161504