text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 M8X25


Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 25 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
dk(max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 25
s 5

Artikelnummers

Artikelnummer 51672.080.025
EAN 8715494628723
UBB 500634349434
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.