Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven binnenzeskant met plug
51672
51672.120.040
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
SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 M12X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
21
k (max.)
6.6
L (mm)
40
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51672.120.040
EAN
8715494628860
UBB
500634350804
UNSPSC
31161520