Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal A4 M2X4

Brand: Fabory
Artikelnummer 55110020004
Verpakking per 1000

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NEN 2370
NF E25-123
Classificatie
Article No. 55110.020.004
Merk Fabory
UBB Code 500636069204
UNSPSC Code 31161504
EAN Code
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Diameter (d) M2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (L) 4
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4

Technische Specificaties

dk 3.8
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
Voldraad L ≤ 18

Technische tekening