Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.080.025
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M8X25
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M8
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
25
n
1.2
P
1.25
z (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.080.025
EAN
8715494275248
UBB
500512299909
UNSPSC
31161505