Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.060.006
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
6
n
1
P
1
z (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.060.006
EAN
8715494275149
UBB
500512298919
UNSPSC
31161505