Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.060.010
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X10
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M6
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
10
n
1
P
1
z (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.060.010
EAN
8715494275163
UBB
500512299172
UNSPSC
31161505