Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.050.025
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M5X25
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M5
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
25
n
0.8
P
0.8
z (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.050.025
EAN
8715494275132
UBB
500512298836
UNSPSC
31161505