text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M5X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Lange tap
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Lange tap
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
dp(max.) 3.5
L (mm) 16
n 0.8
P 0.8
z (min.) 2.5

Normeringen

DIN 417

Artikelnummers

Artikelnummer 51290.050.016
EAN 8715494275125
UBB 500512298752
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.