Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.040.016
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M4X16
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M4
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
16
n
0.6
P
0.7
z (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.040.016
EAN
8715494275071
UBB
500512298265
UNSPSC
31161505