Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.030.005
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M3X5
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M3
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
5
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.030.005
EAN
8715494274982
UBB
500512297358
UNSPSC
31161505