Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Zeskantmoer ASME ≈B18.2.2 Staal Rechts Blank Grade 5 2.1/2

Brand: Fabory
Artikelnummer 02560635001
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij onze leverancier: Op voorraad bij onze leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
ASME ≈B18.2.2
Grade 5 vlgs de Amerikaanse norm SAE J995 komt ongeveer overeen met sterkteklasse 8 vlgs DIN ISO 898-2. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan ook de gelijkwaardige Grade S vlgs BS 1768 (merkteken S) geleverd worden.
Classificatie
Article No. 02560.635.001
Merk Fabory
UBB Code 950355033909
UNSPSC Code 31161727
EAN Code 8715492427793
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Diameter (d) 2.1/2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Klasse Grade 5
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank

Technische Specificaties

F 3.3/4
Gangen per Inch 4
H 54.4

Technische tekening