Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X40

Brand: Fabory
Artikelnummer 01251180040
Verpakking per 50

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
Classificatie
Article No. 01251.180.040
Merk Fabory
UBB Code 951351595230
UNSPSC Code 31161620
EAN Code 8715492040411
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Diameter (d) M18
Draadsnijrichting Rechts
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Klasse 8.8
Kopsoort Zeskantkop
Lengte (L) 40
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
P 1.50

Technische Specificaties

k 11.5
s 27

Technische tekening