Ga naar inhoud Ga naar menu
Fabory maakt gebruik van cookies en andere doelgerichte functionaliteiten om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Bekijk hier welke cookies we gebruiken privacy beleid en ons cookie beleid.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X130/S=17

Brand: Fabory
Artikelnummer 01230100130
Verpakking per 50

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs:
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
Classificatie
Article No. 01230.100.130
Merk Fabory
UBB Code 954351337728
UNSPSC Code 31161620
EAN Code 8715492036902
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Diameter (d) M10
Draadsnijrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Klasse 8.8
Kopsoort Zeskantkop
Lengte (L) 130
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Sleutelwijdte 17

Technische Specificaties

k 6.4
P 1.5
s 17

Technische tekening

Product Informatie

eDocs