text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Blank 4.6 M24X100

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M24
Lengte 100 mm
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 100
m 19
P 3
s 36

Normeringen

NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NEN 102/697

Artikelnummers

Artikelnummer 08000.240.100
EAN 8715494507608
UBB 500621753317
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.