Ga naar inhoud Ga naar menu
Fabory maakt gebruik van cookies en andere doelgerichte functionaliteiten om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Bekijk hier welke cookies we gebruiken privacy beleid en ons cookie beleid.

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 (1987) Staal Elektrolytisch verzinkt ≥4.6 M14X90

Brand: Fabory
Artikelnummer 08200140090
Verpakking per 50

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs:
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
DIN 601/555 (1987)
ISO 4016/-
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
Classificatie
Article No. 08200.140.090
Merk Fabory
UBB Code 950351097015
UNSPSC Code 31161620
EAN Code 8715492551924
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Diameter (d) M14
Draadsnijrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Klasse ≥4.6
Kopsoort Zeskantkop
Lengte (L) 90
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Technische Specificaties

b (min.): 125mm<lt/>L≤200mm 40
b (min.): L<gt/>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
m 11
P 2
s 22

Technische tekening

Product Informatie

eDocs