Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Machineschroeven
51122
51122.060.020
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X20
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
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
38
d-D
M6
dk(max.)
10
k (max.)
4.4
L (mm)
20
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.060.020
EAN
8715494113267
UBB
500571834562
UNSPSC
31161501