Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Machineschroeven
51122
51122.050.020
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M5X20
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
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
20 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
38
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
3.65
L (mm)
20
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.050.020
EAN
8715494113199
UBB
500571833812
UNSPSC
31161501