Machineschroeven
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
Machineschroeven
51122
51122.030.006
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M3X6
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
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
6 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
25
d-D
M3
dk(max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
6
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.030.006
EAN
8715494113021
UBB
500571832178
UNSPSC
31161501