Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Hexalobular cap screw ISO 14580 ISO 14580 Roestvaststaal A2 50 M2X10

Brand: Fabory
Artikelnummer 51122020010
Verpakking per 1000

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij onze leverancier: Op voorraad bij onze leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
ISO 14580
Classificatie
Article No. 51122.020.010
Merk Fabory
UBB Code 500571830925
UNSPSC Code 31161501
EAN Code 8715494112901
Technische Parameters
Aandraaivoorziening T-ster
Diameter (d) M2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Klasse 50
Kopsoort Lage cilinderkop
Lengte (L) 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Technische Specificaties

dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
P 0.40
Sleutel T6

Technische tekening