Machineschroeven
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
Machineschroeven
51122
51122.025.005
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M2,5X5
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
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
5 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
25
d-D
M2.5
dk(max.)
4.5
k (max.)
1.85
L (mm)
5
P
0.45
Sleutel
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.025.005
EAN
8715494112949
UBB
500571831345
UNSPSC
31161501