Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME ≈B18.3 (1936) Staal Rechts Blank 12.9 5/16X1.1/4

Brand: Fabory
Artikelnummer 07210079031
Verpakking per 100

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij onze leverancier: Op voorraad bij onze leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
ASME ≈B18.3 (1936)
BS ≈2470
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Classificatie
Article No. 07210.079.031
Merk Fabory
UBB Code 950351463498
UNSPSC Code 31161605
EAN Code 8715492077905
Technische Parameters
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Diameter (d) 5/16
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Klasse 12.9
Kopsoort Cilinderkop
Lengte (L) 1.1/4
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank

Technische Specificaties

A 7/16
Gangen per Inch 18
H 5/16
J 1/4
LT (min.) 1.125

Technische tekening