Zwaar
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
Zwaar
70524
70524.100.060
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
Betonschroef verzonken type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 10X60MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
ETA1=BT10/BT12
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
ETA1=BT10/BT12
Afmetingen
D (mm)
10
dk
24.5
L (mm)
60
Nrec
2.6
s
6
tfix
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70524.100.060
EAN
9418659953829
UBB
500618319346
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
27325-PWR
Download extra informatie
E-doc downloaden