Zwaar
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
Zwaar
70523
70523.060.040
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
Betonschroef platbolkop type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 6X40MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton
t
fix
= Nuttige lengte
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
BT
Info
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton
t
fix
= Nuttige lengte
Afmetingen
D (mm)
6
L (mm)
40
No. Torx®
30
Nrec
1.2
tfix
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70523.060.040
EAN
9418659967840
UBB
500618318504
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
27090-PWR
Download extra informatie