Bekistingsdraadstangen
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
Bekistingsdraadstangen
20420
20420.300.001
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
Bekistingsdraadstang ronde schroefdraad Staal Blank 4.8 30MM
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Specifieke kenmerken bekistingsdraadstangen:
Worden in beton ingegoten, zonder gebruikmaking van kunststof hulzen of dergelijke.
Na stijving van het beton wordt de draadstang d.m.v. een tik op de kop gelost en kan uitgedraaid worden.
Doordat het beton zeer slecht hecht op het ronde draadprofiel is schoonmaken van de draadstang niet nodig en kan deze opnieuw gebruikt worden.
De later in het gat aan te brengen specie hecht bijzonder goed (contra-profiel van de schroefdraad) in het beton.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Specifieke kenmerken bekistingsdraadstangen:
Worden in beton ingegoten, zonder gebruikmaking van kunststof hulzen of dergelijke.
Na stijving van het beton wordt de draadstang d.m.v. een tik op de kop gelost en kan uitgedraaid worden.
Doordat het beton zeer slecht hecht op het ronde draadprofiel is schoonmaken van de draadstang niet nodig en kan deze opnieuw gebruikt worden.
De later in het gat aan te brengen specie hecht bijzonder goed (contra-profiel van de schroefdraad) in het beton.
Afmetingen
D (mm)
30
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20420.300.001
EAN
8715492608345
UBB
950353031558
UNSPSC
31161618