text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Platneus tang 8120 160 TL


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor vasthouden en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen

Artikelnummer G3020.500.160
Geïsoleerd Ja
Gewicht 133
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 51
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 133
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 51
Kopbreedte (mm) 16.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor vasthouden en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 6710370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.