text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Aquarius Afvalbakken M

  1. Artikel nummer 7J536534
  2. EAN 5027375045721
  3. UBB 500702909325
  4. UNSPSC 47130000
  5. Fabrikant artikel nr 6993

Prijs per 
-


Verpakking: 2
Alleen volledige verpakkingen

Kimberly-Clark Professional™ biedt een assortiment van vrijstaande afvalbakken voor een praktische en gemakkelijke oplossing voor een juiste afvalverzameling zodat ruimtes schoon en opgeruimd blijven en de hygiëne bevorderd wordt. Dit product is ideaal voor alle toiletruimtes waar een afvalbak nodig is. De kokervormige deksel is ontworpen om het weggooien van afval te bevorderen zonder dat de afvalbak hoeft te worden aangeraakt. Het witte plastic design is duurzaam en eenvoudig te reinigen zonder ophoping van viezigheid. Dit product is onderdeel van ons afgestemde assortiment van dispenserproducten voor de toiletruimte om uw toilet een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Deze omdoos bevat 2 x Aquarius™ Afvalbak - Plastic, wit. Afvalbakmaat 56, 9 cm (L) x 42, 2 cm (B) x 28, 7 cm (D).

Vrijstaande afvalbak. 2 x Volume van 43 liter. ABS slagvast kunststof. Duurzaam en eenvoudig te reinigen zonder ophoping van viezigheid.

Kleur Wit